Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: Unilift AP35B 50.06.3 RVS - rioolwaterpomp - zonder vlotterschakelaar , 5m kabel zonder stekker 3 x 400V

  • ERIKS:23498032
  • Fabrikant:5700391488689
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.130,00/ stukexcl. btw

€ 1.367,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
Unilift AP
Maximaal debiet
18000 l/min
Nom. debiet
18 m³/h
Max. dompeldiepte
2 m
Voedingsspanning
3 x 400V AC
Lengte aansluitsnoer
5 m
Toerental
2830 tr/min
Nom. stroom
1.55 A
Aansluitmaat
2" (50)
Materiaal pompbehuizing
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Isolatieklasse volgens IEC
F
Hoogte pomp
430 mm