Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: Unilift AP35 40.08.a3 - RVS - afvoerpomp - met vlotterschakelaar , 10m kabel zonder stekker 3 x 400V

  • ERIKS:23498133
  • Fabrikant:5700390901134
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.967,00/ stukexcl. btw

€ 2.380,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
Unilift AP
Maximaal debiet
18000 l/min
Nom. debiet
18 m³/h
Max. dompeldiepte
7 m
Voedingsspanning
3 x 400V AC
Lengte aansluitsnoer
10 m
Toerental
2820 tr/min
Nom. stroom
2 A
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluitmaat
1.1/2" (40)
Materiaal pompbehuizing
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Isolatieklasse volgens IEC
F
Hoogte pomp
410 mm