€ 1.638,00/ stukexcl. btw
€ 1.981,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GRUNDFOS |
Serie | Unilift AP |
Maximaal debiet | 18000 l/min |
Nom. debiet | 18 m³/h |
Max. dompeldiepte | 7 m |
Voedingsspanning | 3 x 400V AC |
Lengte aansluitsnoer | 10 m |
Toerental | 2820 tr/min |
Nom. stroom | 2 A |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aansluitmaat | 1.1/2" (40) |
Materiaal pompbehuizing | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4301 |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Hoogte pomp | 410 mm |