Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: Unilift AP35 40.06.3 - RVS - afvoerpomp - zonder vlotterschakelaar , 10m kabel zonder stekker 3 x 400V

  • ERIKS:23497909
  • Fabrikant:5700390894702
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.498,00/ stukexcl. btw

€ 1.812,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
Unilift AP
Maximaal debiet
15012 l/min
Nom. debiet
15 m³/h
Max. dompeldiepte
7 m
Voedingsspanning
3 x 400V AC
Lengte aansluitsnoer
10 m
Toerental
2830 tr/min
Nom. stroom
1.6 A
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluitmaat
1.1/2" (40)
Materiaal pompbehuizing
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Isolatieklasse volgens IEC
F
Hoogte pomp
376 mm