Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: Unilift AP12 40.08.a3 - RVS - afvoerpomp - met vlotterschakelaar , 10m kabel zonder stekker 3 x 400V

  • ERIKS:23498130
  • Fabrikant:5700390901011
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
Unilift AP
Maximaal debiet
20988 l/min
Nom. debiet
21 m³/h
Max. dompeldiepte
7 m
Voedingsspanning
3 x 400V AC
Lengte aansluitsnoer
10 m
Toerental
2810 tr/min
Nom. stroom
2.1 A
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluitmaat
1.1/2" (40)
Materiaal pompbehuizing
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Isolatieklasse volgens IEC
F
Hoogte pomp
346 mm