Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: Unilift AP12 40.08.1 - RVS - afvoerpomp - zonder vlotterschakelaar , 10m kabel met stekker 1 x 230V

  • ERIKS:23497918
  • Fabrikant:5700390474577
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.308,00/ stukexcl. btw

€ 1.582,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
Unilift AP
Maximaal debiet
20988 l/min
Nom. debiet
21 m³/h
Max. dompeldiepte
7 m
Voedingsspanning
1 x 230V AC
Lengte aansluitsnoer
10 m
Toerental
2780 tr/min
Nom. stroom
5.9 A
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluitmaat
1.1/2" (40)
Materiaal pompbehuizing
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Isolatieklasse volgens IEC
F
Hoogte pomp
346 mm