Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: Unilift AP12 40.04.a1 1x230v 3m 0,4kw - RVS - afvoerpomp

  • ERIKS:23498144
  • Fabrikant:5700390525408
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.333,00/ stukexcl. btw

€ 1.612,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
Unilift AP
Maximaal debiet
14004 l/min
Nom. debiet
14 m³/h
Max. dompeldiepte
2 m
Voedingsspanning
1 x 230V AC
Lengte aansluitsnoer
5 m
Toerental
2770 tr/min
Nom. stroom
3 A
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluitmaat
1.1/2" (40)
Materiaal pompbehuizing
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Isolatieklasse volgens IEC
F
Hoogte pomp
321 mm