Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: SLV v65.65.09.ex.2.50b 1.4/0.9kw - 2.8A - explosiebeveiligde versie - vrije doorlaat 65mm - flens DN 65 - 3 x 400-415V

  • ERIKS:23499191
  • Fabrikant:5700396855165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.118,00/ stukexcl. btw

€ 3.772,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
SLV
Opvoerhoogte
2.9 m
Nom. debiet
18.4 m³/h
Max. afmeting vaste delen
65 mm
Voedingsspanning
3 x 400-415V AC
Motorvermogen
1.4 kW
Nom. stroom
2.8 A
Aansluiting
Flens
Aansluitmaat
DN65
Druktrap flens
PN10
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Isolatieklasse volgens IEC
F
Hoogte pomp
510 mm