Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: SLV.65.65.15.2.50b 2.2/1.5kw - 3.8A - vrije doorlaat 65mm - 10m kabel - flens DN 65 - 3 x 400-415V

  • ERIKS:23499023
  • Fabrikant:5700396855714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.829,00/ stukexcl. btw

€ 4.633,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
SLV
Opvoerhoogte
10.6 m
Nom. debiet
45 m³/h
Max. afmeting vaste delen
65 mm
Voedingsspanning
3 x 400-415V AC
Motorvermogen
2.2 kW
Nom. stroom
3.8 A
Aansluiting
Flens
Aansluitmaat
DN65
Druktrap flens
PN10
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Isolatieklasse volgens IEC
F
Hoogte pomp
510 mm