Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: SLV.65.65.11.2.50b 1.6/1.1kw - 3.1A - vrije doorlaat 65mm - 10m kabel - flens DN 65 - 3 x 400-415V

  • ERIKS:23499068
  • Fabrikant:5700396855523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.866,00/ stukexcl. btw

€ 3.467,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
SLV
Opvoerhoogte
9.5 m
Nom. debiet
42.8 m³/h
Max. afmeting vaste delen
65 mm
Voedingsspanning
3 x 400-415V AC
Motorvermogen
1.6 kW
Nom. stroom
3.1 A
Aansluiting
Flens
Aansluitmaat
DN65
Druktrap flens
PN10
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Isolatieklasse volgens IEC
F
Hoogte pomp
510 mm