€ 2.953,00/ stukexcl. btw
€ 3.573,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GRUNDFOS |
Serie | SLV |
Opvoerhoogte | 9.5 m |
Nom. debiet | 42.8 m³/h |
Max. afmeting vaste delen | 65 mm |
Voedingsspanning | 1 x 230V AC |
Motorvermogen | 1.6 kW |
Nom. stroom | 7.4 A |
Aansluiting | Flens |
Aansluitmaat | DN65 |
Druktrap flens | PN10 |
Materiaal pompbehuizing | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1030 |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Hoogte pomp | 510 mm |