Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: SLV.65.65.09.2.1.502 1.3/0.9kw - 6.1A - vrije doorlaat 65mm - flens DN 65 - 1 x 230V

  • ERIKS:23499187
  • Fabrikant:5700396855110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.631,00/ stukexcl. btw

€ 3.183,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
SLV
Opvoerhoogte
7.5 m
Nom. debiet
24.5 m³/h
Max. afmeting vaste delen
65 mm
Voedingsspanning
1 x 230V AC
Motorvermogen
1.3 kW
Nom. stroom
6.1 A
Aansluiting
Flens
Aansluitmaat
DN65
Druktrap flens
PN10
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Isolatieklasse volgens IEC
F
Hoogte pomp
510 mm