Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: SL 1.50.65.15.2.50b 2.2/1.5kw - 3.8A -- vrije doorlaat 50mm - flens DN 65 - 3 x 400-415V

  • ERIKS:23499008
  • Fabrikant:5700396424316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.905,00/ stukexcl. btw

€ 4.725,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
SL
Maximaal debiet
70200 l/min
Nom. debiet
70 m³/h
Max. dompeldiepte
10 m
Voedingsspanning
3 x 400-415V AC
Lengte aansluitsnoer
10 m
Toerental
2720 tr/min
Nom. stroom
3.8 A
Aansluiting
Flens
Aansluitmaat
DN65
Druktrap flens
PN10
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Isolatieklasse volgens IEC
F
Hoogte pomp
599 mm