€ 3.156,00/ stukexcl. btw
€ 3.818,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GRUNDFOS |
Serie | SL |
Maximaal debiet | 58320 l/min |
Nom. debiet | 58 m³/h |
Max. dompeldiepte | 10 m |
Voedingsspanning | 3 x 400-415V AC |
Lengte aansluitsnoer | 10 m |
Toerental | 2920 tr/min |
Nom. stroom | 2.8 A |
Aansluiting | Flens |
Aansluitmaat | DN65 |
Druktrap flens | PN10 |
Materiaal pompbehuizing | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1030 |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Hoogte pomp | 599 mm |