Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: SL 1.50.65.09.2.50b 1.4/0.9kw - 2.8A -- vrije doorlaat 50mm - flens DN 65 - 3 x 400-415 V

  • ERIKS:23499059
  • Fabrikant:5700396854489
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.665,00/ stukexcl. btw

€ 3.224,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
SL
Maximaal debiet
58320 l/min
Nom. debiet
58 m³/h
Max. dompeldiepte
10 m
Voedingsspanning
3 x 400-415V AC
Lengte aansluitsnoer
10 m
Toerental
2920 tr/min
Nom. stroom
2.8 A
Aansluiting
Flens
Aansluitmaat
DN65
Druktrap flens
PN10
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Isolatieklasse volgens IEC
F
Hoogte pomp
599 mm