Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: SEV.80.80.22.4.50d 2.9/2.2kw - 5.9A - 4 polen - vrije doorlaat 80mm - flens DN 80 - 3 x 380-415V

  • ERIKS:23498389
  • Fabrikant:5700395070309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5.980,00/ stukexcl. btw

€ 7.235,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
SEV
Opvoerhoogte
12.4 m
Nom. debiet
44.6 m³/h
Max. afmeting vaste delen
80 mm
Max. statische druk
6 bar
Voedingsspanning
3 x 380-415V AC
Motorvermogen
2.9 kW
Nom. stroom
6 A
Aansluiting
Flens
Aansluitmaat
DN80
Druktrap flens
PN10
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Isolatieklasse volgens IEC
F
Diameter pomp
409 mm
Hoogte pomp
798 mm