Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: SEV.65.80.30.2.50d 3.8/3.0kw - 6.6A - 2 polen - vrije doorlaat 65mm - flens DN 80- 3 x 380-415V

  • ERIKS:23498461
  • Fabrikant:5700395064810
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6.100,00/ stukexcl. btw

€ 7.381,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
SEV
Opvoerhoogte
21.4 m
Nom. debiet
45 m³/h
Max. afmeting vaste delen
65 mm
Max. statische druk
6 bar
Voedingsspanning
3 x 380-415V AC
Motorvermogen
3.8 kW
Nom. stroom
6.8 A
Aansluiting
Flens
Aansluitmaat
DN80
Druktrap flens
PN10
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Isolatieklasse volgens IEC
F
Diameter pomp
397 mm
Hoogte pomp
771 mm