Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: SEV.65.65.40.2.51d 4.8/4.0kw - 8.6A - 2 polen - vrije doorlaat 65mm - flens DN 65 - 3 x 380-415V

  • ERIKS:23498373
  • Fabrikant:5700395061437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7.385,00/ stukexcl. btw

€ 8.935,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
SEV
Opvoerhoogte
29.5 m
Nom. debiet
45 m³/h
Max. afmeting vaste delen
65 mm
Max. statische druk
6 bar
Voedingsspanning
3 x 380-415V AC
Motorvermogen
4.8 kW
Nom. stroom
8.7 A
Aansluiting
Flens
Aansluitmaat
DN65
Druktrap flens
PN10
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Isolatieklasse volgens IEC
F
Diameter pomp
456 mm
Hoogte pomp
848 mm