€ 5.545,00/ stukexcl. btw
€ 6.709,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GRUNDFOS |
Serie | SEV |
Opvoerhoogte | 17.8 m |
Nom. debiet | 45 m³/h |
Max. afmeting vaste delen | 65 mm |
Max. statische druk | 6 bar |
Voedingsspanning | 3 x 380-415V AC |
Motorvermogen | 2.8 kW |
Nom. stroom | 5.1 A |
Aansluiting | Flens |
Aansluitmaat | DN65 |
Druktrap flens | PN10 |
Materiaal pompbehuizing | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Diameter pomp | 396 mm |
Hoogte pomp | 771 mm |