Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: SEG.40.26.ex.2.50b 2.6kw - explosieveilige versie - DOL startmethode - thermoschakelaar - 10m kabel - DN 40 - 3 x 400V

  • ERIKS:23498559
  • Fabrikant:5700394850971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.099,00/ stukexcl. btw

€ 3.749,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
SEG
Maximaal debiet
19008 l/min
Nom. debiet
19 m³/h
Max. dompeldiepte
10 m
Voedingsspanning
3 x 400-415V AC
Lengte aansluitsnoer
10 m
Toerental
2870 tr/min
Nom. stroom
6 A
Aansluiting
Flens
Aansluitmaat
DN40
Druktrap flens
PN10
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Isolatieklasse volgens IEC
F
Hoogte pomp
614 mm