€ 2.337,00/ stukexcl. btw
€ 2.827,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GRUNDFOS |
Serie | SEG |
Maximaal debiet | 18000 l/min |
Nom. debiet | 18 m³/h |
Max. dompeldiepte | 10 m |
Voedingsspanning | 1 x 230V AC |
Lengte aansluitsnoer | 10 m |
Toerental | 2820 tr/min |
Nom. stroom | 8 A |
Aansluiting | Flens |
Aansluitmaat | DN40 |
Druktrap flens | PN10 |
Materiaal pompbehuizing | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1030 |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Hoogte pomp | 546 mm |