Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: SEG.40.12.2.1.502 1.2kw - DOL startmethode - thermoschakelaar - 10m kabel - DN 40 - 1 x 230V

  • ERIKS:23498552
  • Fabrikant:5700394850735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.114,00/ stukexcl. btw

€ 2.557,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
SEG
Maximaal debiet
18000 l/min
Nom. debiet
18 m³/h
Max. dompeldiepte
10 m
Voedingsspanning
1 x 230V AC
Lengte aansluitsnoer
10 m
Toerental
2820 tr/min
Nom. stroom
8 A
Aansluiting
Flens
Aansluitmaat
DN40
Druktrap flens
PN10
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Isolatieklasse volgens IEC
F
Hoogte pomp
546 mm