Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: SEG.40.09.ex.2.1.502 0.9kw - explosieveilige versie - DOL startmethode - thermoschakelaar - 10m kabel - DN 40 - 1 x 230V

  • ERIKS:23498549
  • Fabrikant:5700394850667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.337,00/ stukexcl. btw

€ 2.827,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
SEG
Maximaal debiet
15012 l/min
Nom. debiet
15 m³/h
Max. dompeldiepte
10 m
Voedingsspanning
1 x 230V AC
Lengte aansluitsnoer
10 m
Toerental
2890 tr/min
Nom. stroom
6 A
Aansluiting
Flens
Aansluitmaat
DN40
Druktrap flens
PN10
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Isolatieklasse volgens IEC
F
Hoogte pomp
546 mm