Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: SE 1.50.80.40.2.51d 4.8/4.0kw - 8.6A -- vrije doorlaat 50mm - flens DN 80 - 3 x 380-415V

  • ERIKS:23498417
  • Fabrikant:5700395061550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7.720,00/ stukexcl. btw

€ 9.341,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
SE
Maximaal debiet
69840 l/min
Nom. debiet
70 m³/h
Max. dompeldiepte
20 m
Voedingsspanning
3 x 380-415V AC
Lengte aansluitsnoer
10 m
Toerental
2925 tr/min
Nom. stroom
8.7 A
Aansluiting
Flens
Aansluitmaat
DN80
Druktrap flens
PN10
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Isolatieklasse volgens IEC
F
Hoogte pomp
838 mm