€ 7.620,00/ stukexcl. btw
€ 9.220,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GRUNDFOS |
Serie | SE |
Maximaal debiet | 87840 l/min |
Nom. debiet | 88 m³/h |
Max. dompeldiepte | 20 m |
Voedingsspanning | 3 x 380-415V AC |
Lengte aansluitsnoer | 10 m |
Toerental | 2925 tr/min |
Nom. stroom | 8.7 A |
Aansluiting | Flens |
Aansluitmaat | DN65 |
Druktrap flens | PN10 |
Materiaal pompbehuizing | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Hoogte pomp | 831 mm |