Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: SE 1.50.65.22.2.50d 2.8/2.2kw - 5A -- vrije doorlaat 50mm - flens DN 65 - 3 x 380-415V

  • ERIKS:23498317
  • Fabrikant:5700395042788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5.745,00/ stukexcl. btw

€ 6.951,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
SE
Maximaal debiet
74880 l/min
Nom. debiet
75 m³/h
Max. dompeldiepte
20 m
Voedingsspanning
3 x 380-415V AC
Lengte aansluitsnoer
10 m
Toerental
2895 tr/min
Nom. stroom
5.1 A
Aansluiting
Flens
Aansluitmaat
DN65
Druktrap flens
PN10
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Isolatieklasse volgens IEC
F
Hoogte pomp
753 mm