€ 766,50/ stukexcl. btw
€ 927,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GRUNDFOS |
Serie | Multibox |
Maximaal debiet | 10008 l/min |
Nom. debiet | 10 m³/h |
Max. dompeldiepte | 10 m |
Voedingsspanning | 1 x 230V AC |
Lengte aansluitsnoer | 10 m |
Nom. stroom | 1.8 A |
Aansluitmaat | 1.1/4" (32) |
Materiaal pompbehuizing | Polypropyleen |
Kwaliteitsklasse | PP GF 15% |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Hoogte pomp | 306 mm |