Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: EF EF30.50.15.Ex.2.50B 1.5 kW 400V/3/50 ATEX

  • ERIKS:23499027
  • Fabrikant:5700396854250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.385,00/ stukexcl. btw

€ 4.095,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
EF
Maximaal debiet
46440 l/min
Nom. debiet
46.4 m³/h
Max. dompeldiepte
10 m
Voedingsspanning
3 x 400-415V AC
Lengte aansluitsnoer
10 m
Toerental
2720 tr/min
Nom. stroom
3.8 A
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluitmaat
2" (50)
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Isolatieklasse volgens IEC
F
Hoogte pomp
494 mm