Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: EF EF30.50.09.Ex.2.50B 0.9 kW 400V/3/50 ATEX

  • ERIKS:23499185
  • Fabrikant:5700396854113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.967,00/ stukexcl. btw

€ 3.590,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
EF
Maximaal debiet
39240 l/min
Nom. debiet
39.2 m³/h
Max. dompeldiepte
10 m
Voedingsspanning
3 x 400-415V AC
Lengte aansluitsnoer
10 m
Toerental
2870 tr/min
Nom. stroom
2.8 A
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluitmaat
2" (50)
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Isolatieklasse volgens IEC
F
Hoogte pomp
494 mm