Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: EF EF30.50.09.2.1.502 0.9 kW 230V/1/50

  • ERIKS:23499181
  • Fabrikant:5700396854045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.482,00/ stukexcl. btw

€ 3.003,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
EF
Maximaal debiet
38880 l/min
Nom. debiet
38.9 m³/h
Max. dompeldiepte
10 m
Voedingsspanning
1 x 230V AC
Lengte aansluitsnoer
10 m
Toerental
2870 tr/min
Nom. stroom
6.1 A
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluitmaat
2" (50)
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Isolatieklasse volgens IEC
F
Hoogte pomp
494 mm