€ 2.312,00/ stukexcl. btw
€ 2.797,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GRUNDFOS |
Serie | EF |
Maximaal debiet | 32400 l/min |
Nom. debiet | 32.4 m³/h |
Max. dompeldiepte | 10 m |
Voedingsspanning | 1 x 230V AC |
Lengte aansluitsnoer | 10 m |
Toerental | 2920 tr/min |
Nom. stroom | 4.8 A |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aansluitmaat | 2" (50) |
Materiaal pompbehuizing | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1030 |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Hoogte pomp | 494 mm |