Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: DP10.65.26.2.50B 2.6kw - 10mm vrije doorgang -zonder vlotterschakelaar & stuurkast - kabel 10m - 3 x 400-415V Y

  • ERIKS:23499044
  • Fabrikant:5700396853895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.508,00/ stukexcl. btw

€ 5.454,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
DP
Maximaal debiet
46080 l/min
Nom. debiet
46 m³/h
Max. dompeldiepte
10 m
Voedingsspanning
3 x 400-415V AC
Lengte aansluitsnoer
10 m
Toerental
2870 tr/min
Nom. stroom
5.8 A
Aansluitmaat
DN65
Druktrap flens
PN10
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Isolatieklasse volgens IEC
F
Hoogte pomp
592 mm