Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: DP10.50.15.ex.2.50B 1.5kw - explosiebestendige uitvoering - 10mm vrije doorgang -zonder vlotterschakelaar & stuurkast - kabel 10m - 3 x 400-415V Y

  • ERIKS:23499036
  • Fabrikant:5700396853871
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.144,00/ stukexcl. btw

€ 5.014,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
DP
Maximaal debiet
48960 l/min
Nom. debiet
49 m³/h
Max. dompeldiepte
10 m
Voedingsspanning
3 x 400-415V AC
Lengte aansluitsnoer
10 m
Toerental
2720 tr/min
Nom. stroom
3.8 A
Aansluitmaat
2" (50)
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Isolatieklasse volgens IEC
F
Hoogte pomp
493 mm