Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: DP10.50.15.a.2.50B 1.5kw - 10mm vrije doorgang - met vlotterschakelaar & stuurkast - kabel 10m - 3 x 400-415V Y

  • ERIKS:23499037
  • Fabrikant:5700396853864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.567,25/ stukexcl. btw

€ 4.316,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
DP
Maximaal debiet
48960 l/min
Nom. debiet
49 m³/h
Max. dompeldiepte
10 m
Voedingsspanning
3 x 400-415V AC
Lengte aansluitsnoer
10 m
Toerental
2720 tr/min
Nom. stroom
3.8 A
Aansluitmaat
2" (50)
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Isolatieklasse volgens IEC
F
Hoogte pomp
493 mm