€ 3.683,00/ stukexcl. btw
€ 4.456,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GRUNDFOS |
Serie | DP |
Maximaal debiet | 42840 l/min |
Nom. debiet | 43 m³/h |
Max. dompeldiepte | 10 m |
Voedingsspanning | 1 x 230V AC |
Lengte aansluitsnoer | 10 m |
Toerental | 2870 tr/min |
Nom. stroom | 6.1 A |
Aansluitmaat | 2" (50) |
Materiaal pompbehuizing | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1030 |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Hoogte pomp | 493 mm |