Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Dompelpomp Serie: DP10.50.09.2.1.502 0.90kw - 10mm vrije doorgang -zonder vlotterschakelaar & stuurkast - kabel 10m - 1 x 230V D

  • ERIKS:23499029
  • Fabrikant:5700396852621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.163,00/ stukexcl. btw

€ 3.827,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
DP
Maximaal debiet
42840 l/min
Nom. debiet
43 m³/h
Max. dompeldiepte
10 m
Voedingsspanning
1 x 230V AC
Lengte aansluitsnoer
10 m
Toerental
2870 tr/min
Nom. stroom
6.1 A
Aansluitmaat
2" (50)
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Isolatieklasse volgens IEC
F
Hoogte pomp
493 mm