Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS CRNE15-4 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ 99071606

  • ERIKS:15111846
  • Fabrikant:5712606194513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9.188,00/ stukexcl. btw

€ 11.117,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
CRNE
Nom. debiet
20.45 m³/h
Opvoerhoogte
81.1 m
Opvoerhoogte bij nom. debiet
62.8 m
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN50
Druktrap artikel
PN25
Druktrap flens
PN25
Aansluitspanning
3 x 380-500V AC
Motorvermogen
5.5 kW
Nom. stroom
8.2 A
Isolatieklasse volgens IEC
F
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP55
Toerental
3493 tr/min
Frequentie
50/60Hz
Toerenregeling motor
Ja
Mediumtemperatuur
van -20 tot 120 °C