Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Circulatiepomp voor tapwater circulatie pomphuis in RVS UP 20-15n 150 - vloeistof temperatuur +2°C tot +110°C - PN 10 - 1 x 230V - G 1.1/4"

  • ERIKS:15111913
  • Fabrikant:5708601058738
Image 1
Opslaan in lijst

€ 555,00/ stukexcl. btw

€ 671,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
UP
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
1.1/4" (32)
Materiaal pompbehuizing
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Druktrap artikel
PN10
Aansluitspanning
1 x 230V AC
Motorvermogen
75 kW
Nom. stroom
0.28 A
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP42
Isolatieklasse volgens IEC
F
Inbouwlengte
150 mm
Mediumtemperatuur
van 2 tot 110 °C