Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Centrifugale pomp, verticaal, meercellig in RVS AISI 316 CRN 5-9 A-P-G-E-HQQE 1.5kw - vast toerental - PJE koppeling - 25 bar - 3 x 220-240V D/380-415V Y

  • ERIKS:23502094
  • Fabrikant:5700396759104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.122,00/ stukexcl. btw

€ 3.777,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
CRN
Nom. debiet
5.8 m³/h
Materiaal pompbehuizing
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Aansluiting
PJE
Nom. binnendiameter
42.2 mm
Aansluitspanning
3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y
Motorvermogen
1.5 kW
Nom. stroom
5.45 A
Isolatieklasse volgens IEC
F
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP55
Toerental
2.896 tr/min
Mediumtemperatuur
van -20 tot 120 °C