€ 2.172,00/ stukexcl. btw
€ 2.628,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GRUNDFOS |
Serie | CRN |
Nom. debiet | 3 m³/h |
Materiaal pompbehuizing | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Aansluiting | Flens |
Nom. binnendiameter | DN25 - DN32 |
Druktrap artikel | PN16/25 |
Druktrap flens | PN16/25 |
Aansluitspanning | 3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y |
Motorvermogen | 0.37 kW |
Nom. stroom | 1.74 A |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP55 |
Toerental | 2.873 tr/min |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 120 °C |