Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Centrifugale pomp, verticaal, meercellig in RVS AISI 316 CRN 20-6 A-FGJ-G-E-HQQE 7.5kw - vast toerental - flenzen - 25 bar - 3 x 380-415V D/660-690V Y

  • ERIKS:23501304
  • Fabrikant:5700396204529
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 8.735,00/ stukexcl. btw

€ 10.569,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
CRN
Nom. debiet
21 m³/h
Materiaal pompbehuizing
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN50
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Aansluitspanning
3 x 380-415V AC D/660-690V AC Y
Motorvermogen
7.5 kW
Nom. stroom
14.4 A
Isolatieklasse volgens IEC
F
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP55
Toerental
2.919 tr/min
Mediumtemperatuur
van -20 tot 120 °C