€ 5.910,00/ stukexcl. btw
€ 7.151,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GRUNDFOS |
Serie | CRN |
Nom. debiet | 21 m³/h |
Materiaal pompbehuizing | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Aansluiting | PJE |
Nom. binnendiameter | 60.1 mm |
Aansluitspanning | 3 x 380-415V AC D |
Motorvermogen | 4 kW |
Nom. stroom | 7.9 A |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP55 |
Toerental | 2.917 tr/min |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 120 °C |