Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Centrifugale pomp, verticaal, meercellig in RVS AISI 316 CRN 20-14 A-P-G-E-HQQE 15kw - vast toerental - PJE koppeling - 25 bar - 3 x 380-415V D/660-690V Y

  • ERIKS:23501299
  • Fabrikant:5700396204406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14.750,00/ stukexcl. btw

€ 17.847,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
CRN
Nom. debiet
21 m³/h
Materiaal pompbehuizing
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Aansluiting
PJE
Nom. binnendiameter
60.1 mm
Aansluitspanning
3 x 380-415V AC D/660-690V AC Y
Motorvermogen
15 kW
Nom. stroom
28 A
Isolatieklasse volgens IEC
F
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP55
Toerental
2.923 tr/min
Mediumtemperatuur
van -20 tot 120 °C