€ 10.070,00/ stukexcl. btw
€ 12.184,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GRUNDFOS |
Serie | CRN |
Nom. debiet | 17 m³/h |
Materiaal pompbehuizing | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Aansluiting | PJE |
Nom. binnendiameter | 60.1 mm |
Aansluitspanning | 3 x 380-415V AC D/660-690V AC Y |
Motorvermogen | 11 kW |
Nom. stroom | 20.8 A |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP55 |
Toerental | 2.924 tr/min |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 120 °C |