Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Centrifugale pomp, verticaal, meercellig in RVS AISI 316 CRN 10-1 A-FGJ-G-E-HQQE 0.37kw - vast toerental - flenzen - 25 bar - 3 x 220-240V D/380-415V Y

  • ERIKS:23501354
  • Fabrikant:5700396214474
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.973,00/ stukexcl. btw

€ 3.597,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
CRN
Nom. debiet
10 m³/h
Materiaal pompbehuizing
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN40
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Aansluitspanning
3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y
Motorvermogen
0.37 kW
Nom. stroom
1.74 A
Isolatieklasse volgens IEC
F
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP55
Toerental
2.873 tr/min
Mediumtemperatuur
van -20 tot 120 °C