€ 1.606,00/ stukexcl. btw
€ 1.943,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GRUNDFOS |
Serie | CR |
Nom. debiet | 5.8 m³/h |
Materiaal pompbehuizing | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1030 |
Aansluiting | Ovale flens/Rp draad |
Nom. binnendiameter | 1.1/4" (32) |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap flens | PN16 |
Aansluitspanning | 3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y |
Motorvermogen | 2.2 kW |
Nom. stroom | 2.5 A |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP55 |
Toerental | 2.856 tr/min |
Frequentie | 50Hz |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 120 °C |