Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Centrifugale pomp, verticaal, meercellig CR5-20 A-A-A-E-HQQE 3kw - vast toerental - ovalen flenzen - 16 bar - 3 x 380-415V D

  • ERIKS:23501838
  • Fabrikant:5700396638492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.784,00/ stukexcl. btw

€ 4.578,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
CR
Nom. debiet
5.8 m³/h
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Aansluiting
Ovale flens/Rp draad
Nom. binnendiameter
1.1/4" (32)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Aansluitspanning
3 x 380-415V AC D
Motorvermogen
3 kW
Nom. stroom
6.3 A
Isolatieklasse volgens IEC
F
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP55
Toerental
2.902 tr/min
Frequentie
50Hz
Mediumtemperatuur
van -20 tot 120 °C