Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Centrifugale pomp, verticaal, meercellig CR5-14 A-A-A-E-HQQE 2.2kw - vast toerental - ovalen flenzen - 16 bar - 3 x 220-240V D/380-415V Y

  • ERIKS:15111883
  • Fabrikant:5700396754246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.692,00/ stukexcl. btw

€ 3.257,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
CR
Nom. debiet
5.8 m³/h
Opvoerhoogte
95.1 m
Opvoerhoogte bij nom. debiet
71.1 m
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Aansluiting
Ovale flens/Rp draad
Nom. binnendiameter
1.1/4" (32)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Aansluitspanning
3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y
Motorvermogen
2.2 kW
Nom. stroom
8 A
Isolatieklasse volgens IEC
F
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP55
Toerental
2.899 tr/min
Frequentie
50Hz
Toerenregeling motor
Nee
Mediumtemperatuur
van -20 tot 120 °C