Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Centrifugale pomp, verticaal, meercellig CR5-13 A-A-A-E-HQQE 2.2kw - vast toerental - ovalen flenzen - 16 bar - 3 x 380-415V

  • ERIKS:15111884
  • Fabrikant:5700396638232
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.614,00/ stukexcl. btw

€ 3.162,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GRUNDFOS
Serie
CR
Nom. debiet
5.8 m³/h
Opvoerhoogte
88.4 m
Opvoerhoogte bij nom. debiet
66.1 m
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Aansluiting
Ovale flens/Rp draad
Nom. binnendiameter
1.1/4" (32)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Aansluitspanning
3 x 380-415V AC D
Motorvermogen
2.2 kW
Nom. stroom
4.65 A
Isolatieklasse volgens IEC
F
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP55
Toerental
2899 tr/min
Frequentie
50Hz
Toerenregeling motor
Nee
Mediumtemperatuur
van -20 tot 120 °C