€ 1.852,00/ stukexcl. btw
€ 2.240,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GRUNDFOS |
Serie | CR |
Nom. debiet | 3 m³/h |
Materiaal pompbehuizing | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1030 |
Aansluiting | Ovale flens/Rp draad |
Nom. binnendiameter | 1" (25) |
Aansluitspanning | 3 x 220-240V AC D/380-415V AC Y |
Motorvermogen | 0.75 kW |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP55 |
Frequentie | 50Hz |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 120 °C |